ストア・エキスプレス
紳士芯地張りトルソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
材質
ボディ:FRP(強化ガラス繊維) 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ABS樹脂製(外側)
注文コード
44381927
品番
8009-7083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボディ:FRP(強化ガラス繊維) 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ABS樹脂製(外側)
サイズ
紳士M
ウエスト(cm)
59
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
85
バスト(cm)
82
高さ(cm)
最大170/最小127
ベース
木調
ポール径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
79
ベース寸法(cm)
36×22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
825
/
税込
¥
908
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310