ストア・エキスプレス
婦人卓上用ハーフトルソー まとめ買いがお得
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1セット(5台)
色
白
注文コード
44382128
品番
16001-528
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
Tシャツ等安価な衣服をコストを掛けずにディスプレイ頂けます。
プロテクターラバーが付いてるので、机にキズがつきにくく、スベリ止め効果もあります。
片面タイプ
種別
腕無し
材質
ポリプロピレン、ベース:スチール製 クロームメッキ
色
白
肩幅(cm)
40
バスト(cm)
75
高さ(cm)
最大90/最小50
ボディ丈(cm)
36
ベース寸法(cm)
Φ19.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Hサイズにフックの高さは含みません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
587
/
税込
¥
646
北海道地方
数量1につき
¥
960
/
税込
¥
1,056
沖縄地方
数量1につき
¥
1,493
/
税込
¥
1,642
離島
数量1につき
¥
1,493
/
税込
¥
1,642