曜日別特売
16054-2010 婦人前面ハーフトルソー(つや消しタイプ) ストア・エキスプレス 44382189

16054-2010 婦人前面ハーフトルソー(つや消しタイプ) ストア・エキスプレス 44382189
16054-2010 婦人前面ハーフトルソー(つや消しタイプ) ストア・エキスプレス 44382189

婦人前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード44382189品番16054-2010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。

種別腕無し材質ポリプロピレンウエスト(cm)53肩幅(cm)40ヒップ(cm)72バスト(cm)74肩厚(mm)55ボディ丈(cm)70
注意
※片面タイプハンガーフックはお客様での取り付けとなります。
※ハンガーフックは別梱包
※Hサイズにフックの高さは含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 浴衣等生徒作品の展示
愛知県立鶴城丘高等学校教育・研究機関

昔ながらのボディーは高価であり保管も場所を取っていたが、こちらの商品は収納もコンパクトに済み立体的に着装でき満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする