ストア・エキスプレス
婦人前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)まとめ買いがお得
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10台)
色
黒
注文コード
44382207
品番
16054-11010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。
種別
腕無し
材質
ポリプロピレン
色
黒
ウエスト(cm)
53
肩幅(cm)
40
ヒップ(cm)
72
バスト(cm)
74
肩厚(mm)
55
ボディ丈(cm)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※片面タイプハンガーフックはお客様での取り付けとなります。
※ハンガーフックは別梱包
※Hサイズにフックの高さは含みません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
715
/
税込
¥
787
北海道地方
数量1につき
¥
1,170
/
税込
¥
1,287
沖縄地方
数量1につき
¥
1,820
/
税込
¥
2,002
離島
数量1につき
¥
1,820
/
税込
¥
2,002