曜日別特売
7192-2005 伸縮式キッチンサイドカウンター ストア・エキスプレス 44382390

(3)ホワイト

7192-2005 伸縮式キッチンサイドカウンター ストア・エキスプレス 44382390
7192-2005 伸縮式キッチンサイドカウンター ストア・エキスプレス 44382390
7192-2005 伸縮式キッチンサイドカウンター ストア・エキスプレス 44382390
7192-2005 伸縮式キッチンサイドカウンター ストア・エキスプレス 44382390
7192-2005 伸縮式キッチンサイドカウンター ストア・エキスプレス 44382390
7192-2005 伸縮式キッチンサイドカウンター ストア・エキスプレス 44382390
7192-2005 伸縮式キッチンサイドカウンター ストア・エキスプレス 44382390

伸縮式キッチンサイドカウンター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード44382390品番7192-2005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ガルバリウム鋼板仕様
優れた長期耐久性
地球にやさしい素材
優れた耐熱性
表面は平滑で美麗
ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。
アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。
新潟県三条市の工場で生産しています。

付属品S字フック×2個材質スチール製 粉体塗装、天板:ガルバリウム鋼板質量(kg)9.9ホワイト耐荷重(kg)20キャスターポリプロピレン製(ストッパー付き・無し×各2個)キャスター径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55~90×40.5×85.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき2,232/税込2,455
沖縄地方数量1につき3,472/税込3,819
離島数量1につき3,472/税込3,819
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする