カクダイ
JKロック内ネジアダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
10
呼び
10A
注文コード
44382396
品番
610-003-10A
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
10
寸法A
Rc1/2
材質
青銅、黄銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
10A
寸法B(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材