曜日別特売
7192-2011 伸縮式キッチンペールラック 2段 ストア・エキスプレス 44382399

※画像は(3)ホワイト

7192-2011 伸縮式キッチンペールラック 2段 ストア・エキスプレス 44382399
7192-2011 伸縮式キッチンペールラック 2段 ストア・エキスプレス 44382399
7192-2011 伸縮式キッチンペールラック 2段 ストア・エキスプレス 44382399

伸縮式キッチンペールラック 2段

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
クロームメッキ
内容量1台注文コード44382399品番7192-2011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ガルバリウム鋼板仕様
優れた長期耐久性
地球にやさしい素材
優れた耐熱性
表面は平滑で美麗
ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。
アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。
新潟県三条市の工場で生産しています。
棚は床から82.5cmの高さより、9cm間隔で高さを5段階できます。

付属品S字フック×2個材質スチール製 クロームメッキ、天板:ガルバリウム鋼板質量(kg)13.6クロームメッキ耐荷重(kg)全体:10、5/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55~90×40×129
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,218/税込1,340
北海道地方数量1につき1,993/税込2,192
沖縄地方数量1につき3,100/税込3,410
離島数量1につき3,100/税込3,410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする