610-003-13A JKロック内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44382405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

610-003-13A JKロック内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44382405
610-003-13A JKロック内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44382405

JKロック内ネジアダプター(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径13呼び13A注文コード44382405品番610-003-13A
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径13寸法ARc1/2材質青銅、黄銅形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13A寸法B(mm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする