※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
JKロック内ネジアダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
13
呼び
13B
注文コード
44382414
品番
610-003-13B
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
13
寸法A
Rc3/4
材質
青銅、黄銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
13B
寸法B(mm)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材