610-003-16B JKロック内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44382432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

610-003-16B JKロック内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44382432
610-003-16B JKロック内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44382432

JKロック内ネジアダプター(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径16呼び16B注文コード44382432品番610-003-16B
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
呼び径16寸法ARc3/4材質青銅、黄銅形状ストレート種類樹脂管用継手呼び16B寸法B(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする