※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
JKロック内ネジアダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
呼び径
20
呼び
20B
注文コード
44382441
品番
610-003-20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,550
この商品は
呼び径・呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
20
寸法A
Rc3/4
材質
青銅、黄銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
20B
寸法B(mm)
51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材