曜日別特売
610-004-13A JKロックユニオンアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44382466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

610-004-13A JKロックユニオンアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44382466
610-004-13A JKロックユニオンアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44382466

JKロックユニオンアダプター(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径13呼び13A注文コード44382466品番610-004-13A
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ノンアスベストパッキン付き

呼び径13寸法AG1/2材質青銅、黄銅形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13A寸法B(mm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする