曜日別特売
VZ110-4DO-M5-Q V Series(VZ110) SMC 44387857

V Series(VZ110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタなし注文コード44387857品番VZ110-4DO-M5-Q
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタなし切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする