ダイア
メスダイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合
電線コネクター呼び:22、38
注文コード
44387946
品番
B-7955
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
電線コネクター呼び:22、38
圧縮回数
343、326(満充電時)
適合圧着ダイス
メスダイス:22~38
適合機種
HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット