曜日別特売
6127-25 砲金ソケット カクダイ 44388197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6127-25 砲金ソケット カクダイ 44388197
6127-25 砲金ソケット カクダイ 44388197

砲金ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び25
呼び径(A)25
内容量1個注文コード44388197品番6127-25
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び25形状ソケット寸法BRc1寸法CRc1寸法A(mm)42材質青銅種類ねじ込み継手呼び径(B)1呼び径(A)25アズワン品番64-9671-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする