曜日別特売
VZ120-4LZ-M5-F V Series(VZ120) SMC 44388523

V Series(VZ120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220(50/60Hz)注文コード44388523品番VZ120-4LZ-M5-F
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルオープン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする