曜日別特売
6167-25×13 砲金ブッシング カクダイ 44388556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6167-25×13 砲金ブッシング カクダイ 44388556
6167-25×13 砲金ブッシング カクダイ 44388556

砲金ブッシング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25×13
内容量1個注文コード44388556品番6167-25×13
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径25×13材質青銅形状ブッシング全長(mm)28種類ねじ込み継手寸法A(mm)38寸法B(mm)28寸法C(mm)20寸法ER1寸法DRc1/2アズワン品番64-9671-98パッキンナシ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40494517
2016-02-06
用途: コック部分
農・林・水産業

切削も丁寧でバリなど無く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする