6470-10 ステンレスエルボ カクダイ 44389511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6470-10 ステンレスエルボ カクダイ 44389511
6470-10 ステンレスエルボ カクダイ 44389511

ステンレスエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個寸法BRc3/8注文コード44389511品番6470-10
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法A(mm)23形状エルボ材質SUS304種類ねじ込み継手寸法BRc3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする