※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
ステンレスエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法B
Rc1/2
注文コード
44389527
品番
6470-13
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
27
形状
エルボ
材質
SUS304
種類
ねじ込み継手
寸法B
Rc1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材