6470-25×20 ステンレスエルボ カクダイ 44389572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6470-25×20 ステンレスエルボ カクダイ 44389572
6470-25×20 ステンレスエルボ カクダイ 44389572

ステンレスエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)34寸法DRc1注文コード44389572品番6470-25×20
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法A(mm)35寸法B(mm)34形状エルボ材質SUS304種類ねじ込み継手寸法DRc1寸法CRc3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする