※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
ステンレスストリートエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D
R1 1/4
注文コード
44389651
品番
6473-30
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
ストリートエルボ
材質
SUS304
寸法C
Rc1 1/4
寸法D
R1 1/4
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材