※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
ステンレスソケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B
Rc2
寸法C
Rc1
注文コード
44389807
品番
6472-50×25
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法C
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
材質
SUS304
寸法B
Rc2
寸法C
Rc1
寸法A(mm)
58
商品豆知識
配管工事を支える補助部材