6472-50×30 ステンレスソケット カクダイ 44389816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6472-50×30 ステンレスソケット カクダイ 44389816
6472-50×30 ステンレスソケット カクダイ 44389816

ステンレスソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個寸法BRc2寸法CRc1 1/4注文コード44389816品番6472-50×30
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
種類ねじ込み継手形状ソケット材質SUS304寸法BRc2寸法CRc1 1/4寸法A(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32972204
2016-06-29
用途: 配管の継ぎ手
製造業

シンプルな構造でスッキリしたデザインが好印象

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする