※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
ステンレスソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B
Rc1 1/2
注文コード
44389843
品番
6472-40
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法C
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
材質
SUS304
寸法B
Rc1 1/2
寸法A(mm)
54
商品豆知識
配管工事を支える補助部材