SMC
V Series(VZ3120)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
注文コード
44390097
品番
VZ3120-5LNZ-M5-F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,160
この商品は
管接続口径
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44390097
VZ3120-5LNZ-M5-F-Q
56853377
SYJ5120-5MNZ-M5-F-Q
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
7,398
税込
¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)