曜日別特売
VZ3120-4MS-C4 V Series(VZ3120) SMC 44390307

V Series(VZ3120)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Φ4ワンタッチ管継手注文コード44390307品番VZ3120-4MS-C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,590
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)管接続口径Φ4ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44390307VZ3120-4MS-C428010324SYJ5120-4L-C4VZ3120-4MS-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280103244・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする