VZ3120-5MZ-M5-K-Q V Series(VZ3120) SMC 44390447

V Series(VZ3120)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径M5×0.8注文コード44390447品番VZ3120-5MZ-M5-K-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,960
定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44390447VZ3120-5MZ-M5-K-Q56853325SYJ5120-5LZ-M5-F-QVZ3120-5MZ-M5-K-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568533254・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする