曜日別特売
6475-30 ステンレス丸ニップル カクダイ 44390631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6475-30 ステンレス丸ニップル カクダイ 44390631
6475-30 ステンレス丸ニップル カクダイ 44390631

ステンレス丸ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法BR1 1/4注文コード44390631品番6475-30
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
種類ねじ込み継手形状ニップル材質SUS304寸法BR1 1/4寸法A(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする