曜日別特売
6474-25×13 ステンレス六角ニップル カクダイ 44390726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6474-25×13 ステンレス六角ニップル カクダイ 44390726
6474-25×13 ステンレス六角ニップル カクダイ 44390726

ステンレス六角ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個形状ニップルねじの種類R×R種類ねじ込み継手注文コード44390726品番6474-25×13
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ねじの種類R×R寸法CR1寸法A(mm)48形状ニップル材質SUS304種類ねじ込み継手寸法B(mm)36接続方式両ネジ寸法DR1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする