6699-20×22.22 銅管FCユニオン カクダイ 44391304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6699-20×22.22 銅管FCユニオン カクダイ 44391304
6699-20×22.22 銅管FCユニオン カクダイ 44391304

銅管FCユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法BRc3/4
内容量1個注文コード44391304品番6699-20×22.22
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び20材質銅、鋳鉄、NR形状ユニオン種類銅管用継手寸法A(mm)52寸法C(Φmm)22.22寸法BRc3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする