※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
銅管FCユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B
Rc1
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44391313
品番
6699-25×28.58
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び
25
材質
銅、鋳鉄、NR
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
寸法A(mm)
59
寸法C(Φmm)
28.58
寸法B
Rc1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材