※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
銅管ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法C(Φmm)
22.22
注文コード
44392196
品番
6698-22.22
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
22.22
材質
銅、黄銅
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
寸法A(mm)
49
寸法C(Φmm)
22.22
寸法B(Φmm)
22.22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材