カクダイ
銅管レデューサー
(3件のレビュー)
取扱い終了
寸法C(Φmm)
9.52
8
9.52
12.7
15.88
22.22
寸法B(Φmm)
12.7
15.88
22.22
28.58
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392214
品番
6694-12.7×9.52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
種類
銅管用継手
形状
レジューサー
材質
銅
寸法A(mm)
21.5
寸法B(Φmm)
12.7
寸法C(Φmm)
9.52
商品豆知識
配管工事を支える補助部材