曜日別特売
6696-13×12.7 銅管外ネジアダプター カクダイ 44392302

6696-13×12.7 銅管外ネジアダプター カクダイ 44392302
6696-13×12.7 銅管外ネジアダプター カクダイ 44392302

銅管外ネジアダプター

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法BR1/2
呼び径(A)13
寸法C(Φmm)12.7
内容量1個注文コード44392302品番6696-13×12.7
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
ねじの種類R呼び径(A)13寸法C(Φmm)12.7材質形状ストレート種類銅管用継手寸法A(mm)28寸法BR1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44392311
2024-12-29
用途: 給湯配管の更新
その他業種

給湯配管の更新に、途中を切断してねじ込みできるようにする為に購入。
はんだ付けで問題なく接続できました。

対象商品 : 40494727
2015-11-20
用途: 給湯配管作業

以前から使っているので、安心して使用しています。

対象商品 : 44392302
2022-04-07
用途: 水道工事
電気・ガス・熱供給・水道業

溶接する部分が少し浅いのが不満です、締め付けるときに負荷がかかると不安になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする