※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
銅管用リングジョイント
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び
銅管:8
銅管:8
銅管:10
寸法C
R3/8
R3/8
R1/2
R1/8
R1/4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392494
品番
668-009
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び
銅管:8
寸法C
R3/8
適合管外径(Φmm)
銅管:8
形状
ブッシング
材質
黄銅
全長(mm)
29
種類
銅管用継手
内径(Φmm)
8
寸法A(mm)
29
寸法B(Φmm)
8
材質(スリーブ)
樹脂
注意
※黄銅製スリープへの組替えは行わないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材