曜日別特売
6219-25 ステンレスプレート カクダイ 44394226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6219-25 ステンレスプレート カクダイ 44394226
6219-25 ステンレスプレート カクダイ 44394226

ステンレスプレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)84.5注文コード44394226品番6219-25
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様のり付き材質ステンレス厚さ(mm)0.3内径(Φmm)34.5外径×内径(Φmm)84.5×34.5外径(Φmm)84.5入数10/箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44394253
2019-06-06
用途: 洗面台排水管の化粧カバー
不動産業

他に適当な商品がないため、何度か購入しています。商品としてはこの形のステンレスの板に粘着剤が付いていてピタッと貼りつくというものですが、パイプを中に通す際に切り込みから曲げる必要があります。その曲げによって形状が歪んでしまい、沿ったり折れ曲がったりしてしまい、きれいに平らに戻せなくなる場合があることが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 44394253
2019-02-15
用途: 洗面台排水管の化粧蓋
不動産業

業者さんに洗面台下にクッションフロアを貼ってもらったのですが、排水管周りの開口部ががたがただったので、このプレートで隠しました。色々なサイズがあるので、ちょうどフィットするものが見つかり、追加工することもなく取り付けることができました。

対象商品 : 44394262
2016-04-23
用途: 配管の隙間埋め

多種のサイズを同時手配しました。実際の設置箇所に試してからの設置となりました。無事に完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする