曜日別特売
6215-30 ステンレスシーリングプレート カクダイ 44394892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6215-30 ステンレスシーリングプレート カクダイ 44394892
6215-30 ステンレスシーリングプレート カクダイ 44394892

ステンレスシーリングプレート

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径×内径(Φmm)96×45
厚さ(mm)6
内容量1個注文コード44394892品番6215-30
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
厚さ(mm)6外径×内径(Φmm)96×45材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: エアコンシーリング部分に取付時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

ステンレスでおしゃれに見えるので満足しています。エアコンドレーンのセンチをよく計測して、適合するものを購入することをお勧めします。

対象商品 : 44394865
2020-08-09
用途: 床貼り作業
建設業・工事業

簡単に取り付けられるので役に立ちました。価格も安い。

対象商品 : 44394865
2018-05-21
用途: アパートの改修工事時に
農・林・水産業

以前スチール製を外壁に使用していたが、錆び付いて外観も良くなかったので、今回ステンレス製と交換しました。大変良かったです。

対象商品 : 44394865
2021-05-27
用途: 配管貫通部の「隠し」として
医療・福祉・介護関連業

先日、手洗い器配管の取換工事をしたところ工事都合で、配管周りに間隙が出来てしまったので… 「隠し」として使用。 作業性は、普通。(この材料は、みんな同じように思いますが)できれば、もう少し外径が大きければ完全に隠せたのだが…最大径がこれなので、仕方ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 44394901
2016-04-23
用途: 配管の隙間埋め

サイズを多種手配しました。実際の箇所に試めしてから設置しました。何とか無事に完了しました。

対象商品 : 44394883
2019-10-15
用途: 手摺支柱のモルタル部目隠し
サービス業

2分割で使い勝手はいいが、内径のサイズ違いが欲しかった。
シリコンでコーキング処理した。

対象商品 : 44394926
2018-05-13
用途: 結構使える。
モステック株式会社

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする