※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イズミ
長さ600mmみぞぶたノンスリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
溝幅(mm)
A:180
A:90
A:120
A:150
A:180
A:200
A:240
A:300
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44394894
品番
URI-3-19-18A
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
溝幅(mm)
A:180
種類
みぞぶた
寸法(mm)
メインバー:19
質量(kg)
3.2
荷重
歩道用
外形寸法C(mm)
アングル:224
アングル寸法(mm)
NL3×30×30
ピッチP(mm)
30
本体長さ(mm)
600
本体幅(mm)
B:170