6225-30 真鍮シーリングプレート カクダイ 44395215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6225-30 真鍮シーリングプレート カクダイ 44395215
6225-30 真鍮シーリングプレート カクダイ 44395215

真鍮シーリングプレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)13
寸法A(mm)74
内容量1個注文コード44395215品番6225-30
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
寸法A(mm)74寸法B(mm)44寸法H(mm)13材質黄銅呼び30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44395215
2025-01-06
用途: 玄関手摺りの地上ぶのカバー
グッドステイみずほサービス業

簡単に取り付ける事ができて、ひと目につく場所であり、見栄えが引き締まりました、

対象商品 : 44395181
2019-03-01
用途: ガス湯沸かし器交換時

アパート大家ですが、入退去時に今までのが錆びていましたので交換。
今までのは平らのものですが、こちらの方がフィット感と見栄えが良いので使用しています。

対象商品 : 44395206
2019-05-31
用途: 配管貫通部の隙間処理
建設業・工事業

ヒンジ部分の強度が弱いため取付取外しを繰り返し行っていたら破断してしまった。形状が特殊で他に代わるものが無いので継続して使用したいが改善希望。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする