曜日別特売
VZ512-5MN-01F-Q V Series(VZ512) SMC 44396643

V Series(VZ512)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径G1/8注文コード44396643品番VZ512-5MN-01F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径G1/8切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44396643VZ512-5MN-01F-Q68979454SYJ712-5LN-01F-QVZ512-5MN-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68979454SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする