曜日別特売
VZ512-ZGS-01 V Series(VZ512) SMC 44396704

V Series(VZ512)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/8注文コード44396704品番VZ512-ZGS-01
参考基準価格(税別)¥8,740販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする