曜日別特売
VZ512-BMN-01F-Q V Series(VZ512) SMC 44396756

V Series(VZ512)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/8注文コード44396756品番VZ512-BMN-01F-Q
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの種類G管接続口径G1/8切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする