VZ512M-4GS-01 V Series(VZ512M) SMC 44398874

V Series(VZ512M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44398874品番VZ512M-4GS-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,940
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする