4373-50×250 排水フレキパイプ(洗濯機パン用) カクダイ 44399607

4373-50×250 排水フレキパイプ(洗濯機パン用) カクダイ 44399607
4373-50×250 排水フレキパイプ(洗濯機パン用) カクダイ 44399607

排水フレキパイプ(洗濯機パン用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホース長さ(m)0.25
ホース長さ(mm)250
内容量1個注文コード44399607品番4373-50×250
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。

用途
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。
両端呼50塩ビ管接続。
寸法A(mm)250呼び50仕様バンド付き材質PVCホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.25ホース長さ(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44399607
2015-01-28
用途: 洗濯パンの排水パイプのジョイント部分にフレキパイプを使用
平川工務店

配管工事で若干のズレはフレキパイプで調節することが出来良かったです。いつもは設備工事などは出入り業者に工事をお願いするのですが、今仕事が暇なので、自分で施工しました。案外楽にでき良かったです。又配達も早かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする