曜日別特売
0473-32 排水用平パッキン カクダイ 44400526

排水用平パッキン

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード44400526品番0473-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80
用途
ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質NBR呼び32外径(Φmm)35.5厚さ(mm)3内径(Φmm)28呼び径32商品タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
444005260473-32329710849452B0473-32 排水平パッキン カクダイ 32971084排水平パッキンカクダイ1セット(2個)
229
税込252
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44400553
2024-01-20
用途: 商品の一部の使う滑り止め
製造業

厚みの記載が見当たらず、コメント欄の3mmを目安に購入したところ、厚み2mmでした。そもそもがメーカー側がスペックをちゃんと記載していれば防げたミス。商品は良いだけに残念です。
※商品レビューのコメントの際にはスペック表記されるのは何故でしょう?
 購入前にスペックが見れないと意味が無いですよね?

1が参考にしています
対象商品 : 44400526
2022-07-17
用途: オイラーのパッキン用に
高橋工業建設業・工事業

耐油性のあるNBRを選びましたが、耐油性が本当に大丈夫かはまだわかりません。

対象商品 : 44400535
2020-07-01
用途: 家庭菜園の塩ビパイプ連結部
農・林・水産業

厚みは3mm。内径外径と共に”厚み”も記載してもらえると部品探しが捗ります。カクダイのwebで調べました。物としては問題ありません。

6が参考にしています
対象商品 : 44400526
2020-12-04
用途: 液体入れものの液漏れ防止
有限会社日英ジャパン

満足してますが、厚みがもう少し薄いほうが助かります。

対象商品 : 44400544
2019-09-27
用途: 水中ポンプのメンテナンス

こういう細かい物はホームセンター探すより便利なので購入。
吐出が悪かったので気休めですが新しくしました。

対象商品 : 44400517
2015-03-26
用途: 排水

いつも安定した品質で安心して購入出来ます。他社品より柔らかいのも気に入っています。

対象商品 : 44400526
2020-04-01
用途: モーターポンプからホースへのつなぎに
農・林・水産業

サイズが合わずに水漏れして使用不可。幅がたりないからだった。

対象商品 : 44400544
2018-10-02
用途: グランドパッキン
日本アイキャン株式会社

M32のグランド用のパッキンとして使用しています、サイズも厚さも丁度良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする