曜日別特売
VZ522-5MOZ-01F V Series(VZ522) SMC 44401096

V Series(VZ522)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44401096品番VZ522-5MOZ-01F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,950
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径G1/8切換方式ノーマルオープン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする