曜日別特売
VZ522-5DO-01 V Series(VZ522) SMC 44401105

V Series(VZ522)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44401105品番VZ522-5DO-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式ノーマルオープン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44401105VZ522-5DO-0128148687SYJ722-5DO-01VZ522-5DO-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281486874・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする