曜日別特売
490-421-40 排水アダプター カクダイ 44401262

490-421-40 排水アダプター カクダイ 44401262
490-421-40 排水アダプター カクダイ 44401262

排水アダプター

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び40仕様25・32mm洗浄管兼用呼40VP・VU管内面接続注文コード44401262品番490-421-40
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
仕様
25・32mm洗浄管兼用
呼40VP・VU管内面接続
呼び40アズワン品番64-9672-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44401262
2024-06-09
用途: 食洗機の排水パイプに使用
建設業・工事業

ミーレの食洗機の排水パイプにはアダプターが別売だったのでホームセンターで購入しようとしたが、適合するサイズが売っていなかったため購入。サイズ的にも問題は無い。高温にも耐えそうなので、食洗機が壊れるまで使えそうです

対象商品 : 44401271
2020-11-24
用途: 洗濯機の排水の異臭防止に
製造業

引っ越した先で配水ホースが塩ビの排水管に挿してあるだけだったので配水から異臭がする前に対策をと思って取り付けました サイズも丁度よくてホースもしっかりと固定できたので漏水も異臭もなく快適です

1が参考にしています
対象商品 : 44401271
2019-12-09
用途: 蛇腹ホースの防臭

太めのジャバラホースと細めの排水管の組み合わせでも兼用なので対応してくれます。他の防臭キャップよりしっかりしています。

2が参考にしています
対象商品 : 44401262
2019-06-14
用途: 排水管修理

寸法もぴったりで、何の苦労もなくうまく適合しまして、言うことなしです。

対象商品 : 44401271
2016-06-26
用途: 排水管の接続
キタデンタル工房

取り付け易く密閉性が高い。キレイに収まりました。

2が参考にしています
対象商品 : 44401271
2021-01-31
用途: キッチンの排水の詰まりと水漏れ
その他業種

詰まりを解消しようと作業中に水漏れ。アダプターも劣化していたので慌てて購入。すっと入ったけど、抜けたり、カパカパしなくなり、詰まりの解消の作業もはかどりました。

1が参考にしています
対象商品 : 44401271
2015-07-09
用途: 洗面台排水トラップ部の防臭対策

外側がもう少し塩ビパイプに密着するとより防臭に役立つ。

1が参考にしています
対象商品 : 44401271
2018-08-10
用途: シンクの防臭用に使用。

今まで 防臭用に使用していた物の防臭効果が無くなった為 買い換えて使用。使いかっても良く 内側も 2重にストッパーが付いており 防臭効果が期待できそう。評価する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする