曜日別特売
02-052/BL/N/2XL S-52 Racing Leather Suit コミネ 44402619

S-52 Racing Leather Suit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード44402619品番02-052/BL/N/2XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プロテクション装備だけでなく、動きやすさと通気性を追求した新型レザースーツ。
肩/肘/膝/胸/背中にはCE規格ハードプロテクターを装備。
胸部プロテクターにはCE規格レベル2認証タイプを装備。
3Dメッシュを背中内側に配置し、快適性を向上。MFJ公認。

Blue/Neonサイズ2XL材質Cowhide・Kevlar polyester胸囲(cm)115.5ウエスト(cm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする