パロマ
給湯器 PH-1615Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ガスの種類
都市ガス
LPガス
都市ガス
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44405026
品番
PH-1615AW
参考基準価格(税別)
¥153,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ガス給湯器 オートストップタイプ
ガスの種類
都市ガス
タイプ
屋外型給湯専用
能力
16号
機能
給湯専用
設置形態
屋外壁掛/PS標準設置型
グリーン購入法
適合